※コーナー部にも厚みをもたせています

- 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) TKG 88647221 - 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) TKG 88647221 - 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) TKG 88647221

半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88647221 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

【TKGアルミニウム業務用鍋シリーズ】・表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。従来のプレス製法と違い、底面だけでなく、コーナー部分にも厚みをもたせてあります。

材質アルミ生地、アルマイト皮膜層 板厚(mm)1.6 質量(kg)2.2 容量(L)13.9 外径×深さ(Φmm×mm)320×200 底面の厚さ(mm)3.2 呼び寸法(cm)30 TKG品番9-0031-0205 TKG品番(2017)6-0035-0205

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする