※コーナー部にも厚みをもたせています

- 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) TKG 88647255 - 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) TKG 88647255 - 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) TKG 88647255

半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)39 注文コード88647255 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,900
この商品は呼び寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

【TKGアルミニウム業務用鍋シリーズ】・表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。従来のプレス製法と違い、底面だけでなく、コーナー部分にも厚みをもたせてあります。

材質アルミ生地、アルマイト皮膜層 板厚(mm)2 質量(kg)4 容量(L)28 外径×深さ(Φmm×mm)415×240 底面の厚さ(mm)4 呼び寸法(cm)39 TKG品番9-0031-0208 TKG品番(2017)6-0035-0208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする