- 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) TKG 88647307

※コーナー部にも厚みをもたせています

- 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) TKG 88647307
- 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) TKG 88647307
- 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) TKG 88647307

半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)86
呼び寸法(cm)54
内容量1個注文コード88647307品番-
参考基準価格(税別)¥79,400販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

【TKGアルミニウム業務用鍋シリーズ】・表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。従来のプレス製法と違い、底面だけでなく、コーナー部分にも厚みをもたせてあります。

材質アルミ生地、アルマイト皮膜層板厚(mm)2.5質量(kg)9.6容量(L)86外径×深さ(Φmm×mm)561×380底面の厚さ(mm)5呼び寸法(cm)54TKG品番9-0031-0213TKG品番(2017)6-0035-0213
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする