※コーナー部にも厚みをもたせています

- 片手浅型鍋アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) TKG 88647544 - 片手浅型鍋アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) TKG 88647544 - 片手浅型鍋アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) TKG 88647544

片手浅型鍋アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88647544 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

【TKGアルミニウム業務用鍋シリーズ】
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。
食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
従来のプレス製法と違い、底面だけでなく、コーナー部分にも厚みをもたせてあります。

材質アルミニウム 容量(L)3.4 呼び寸法(cm)24 質量(kg)1.3 外径×深さ(Φmm×mm)257×80 底面の厚さ(mm)3 TKG品番9-0031-0504 TKG品番(2017)6-0035-0504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88647526
2020-08-26
用途:
コンソメスープを少人数分調理する
飲食業

底厚2.7ミリ薄いので加熱が早く
急ぎの調理に助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする