※コーナー部にも厚みをもたせています

- テーパー鍋アルミニウム(アルマイト加工) TKG 88647605 - テーパー鍋アルミニウム(アルマイト加工) TKG 88647605 - テーパー鍋アルミニウム(アルマイト加工) TKG 88647605

テーパー鍋アルミニウム(アルマイト加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88647605 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

【TKGアルミニウム業務用鍋シリーズ】
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。
食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
従来のプレス製法と違い、底面だけでなく、コーナー部分にも厚みをもたせてあります。

材質アルミニウム 容量(L)3.1 呼び寸法(cm)24 質量(kg)1 底面の厚さ(mm)4 口径×底径×深さ(mm)246×178×85 TKG品番9-0031-0604 TKG品番(2017)6-0035-0604

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする