アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの 寸胴鍋
DON寸胴鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
42
注文コード
88648217
品番
-
参考基準価格(税別)
¥67,580
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
プロ用器物として、素材から吟味し開発しました。
材質
アルミ
容量(L)
57
呼び寸法(cm)
42
質量(kg)
7.8
板厚(mm)
3.6
外径×深さ(Φmm×mm)
440×420
TKG品番
9-0033-0109
TKG品番(2017)
6-0037-0109