DON寸胴鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)45 注文コード88648226 品番-
参考基準価格(税別)¥80,280 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は呼び寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

プロ用器物として、素材から吟味し開発しました。

材質アルミ 容量(L)70 呼び寸法(cm)45 質量(kg)9.2 板厚(mm)3.8 外径×深さ(Φmm×mm)471×450 TKG品番9-0033-0110 TKG品番(2017)6-0037-0110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする