SAエトール銅 片手深型鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88649933 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

SAエトールシリーズ料理のポイントは、鍋。使われる鍋の良し悪しで決まります。銅鍋は熱の伝導性にたいへん優れているため、熱まわりにムラがありません。厚さ3mm 華麗なる猛者、銅鍋の最高峰。エトールシリーズは強度・耐久性能が高いのはもちろんのこと、ぶ厚い銅のおかげで味に差が出る高級品です。

材質銅・真鍮・錫 容量(L)2.6 呼び寸法(cm)18 質量(kg)2.8 内径×深さ(mm)180×105 底面の厚さ(mm)3 TKG品番9-0035-0402 TKG品番(2017)6-0039-0402
注意
※蓋は、SAエトール銅鍋蓋<ANB03>を御使用ください。(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする