SAエトール銅 片手深型鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88649951 品番-
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

SAエトールシリーズ料理のポイントは、鍋。使われる鍋の良し悪しで決まります。銅鍋は熱の伝導性にたいへん優れているため、熱まわりにムラがありません。厚さ3mm 華麗なる猛者、銅鍋の最高峰。エトールシリーズは強度・耐久性能が高いのはもちろんのこと、ぶ厚い銅のおかげで味に差が出る高級品です。

材質銅・真鍮・錫 容量(L)6 呼び寸法(cm)24 質量(kg)5 内径×深さ(mm)240×135 底面の厚さ(mm)3 TKG品番9-0035-0404 TKG品番(2017)6-0039-0404
注意
※蓋は、SAエトール銅鍋蓋<ANB03>を御使用ください。(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする