TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 鍋蓋・つまみ
SA厚手サワラ穴明木蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88652076
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
サワラ
厚さ(mm)
約15
サイズ
15cm用
質量(g)
90
サイズ(cm)
15用
外径(Φmm)
148
TKG品番
9-0039-1001
TKG品番(2017)
6-0043-1001