SA厚手サワラ穴明木蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88652137 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
材質サワラ 厚さ(mm)約15 サイズ33cm用 質量(g)500 サイズ(cm)33用 外径(Φmm)325 TKG品番9-0039-1007 TKG品番(2017)6-0043-1007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする