TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 鍋蓋・つまみ
SA厚手サワラ穴明木蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88652164
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
サワラ
厚さ(mm)
約15
サイズ
42cm用
質量(g)
730
サイズ(cm)
42用
外径(Φmm)
412
TKG品番
9-0039-1010
TKG品番(2017)
6-0043-1010