クラッド 実用鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88652392 品番 -
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

板厚:2.3。クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステンレス」サンドイッチ 構造の複合新素材です。保温性、耐久性に優れ、抜群の熱高率

材質3層クラッド材 容量(L)7.4 呼び寸法(cm)27 質量(kg)2.39 板厚(mm)2.3 外径×深さ(Φmm×mm)285×132 底径(Φmm)240 TKG品番9-0040-0202 TKG品番(2017)6-0044-0202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする