アルミセレクト 親子鍋 立柄

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88652846 品番-
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質本体:アルミニウム、取手:天然木 種別立柄 質量(g)200 加工アルミ槌目入りテフロン加工 内径×深さ(mm)160×30 TKG品番9-0045-0901 TKG品番(2017)6-0045-0901

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88652846
2022-03-02
用途:
丼ぶりランチに使用
りょう 様 (飲食業)

こびり付かずとても良かった。蓋のサイズに悩んで2種類購入してみましたが、微妙でした。セットで販売してくれるとありがたいと思いました。

対象商品:
88652846
2021-10-16
用途:
かつ丼
1975年(昭和50年) 様 (飲食業)

この手のものは、数種類使っていますが、耐久性、本体の焼け、焦げ付き、メンテナンスのしやすさは1番です。

対象商品:
88652846
2018-02-21
用途:
調理
SORA 様 (飲食業)

使いやすいです。

他の種類より少し深いめなのでこぼれにくくいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする