TKG共柄厚板 IHアルミテフロン雪平鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88653363 品番 3122318
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

腐食に強く焼けない。クリーンなステンレスハンドル!・炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫で長持ち。業務用に最適な厚板仕様で均一加熱。調理に便利な容量目盛付。材質:本体/アルミ 取手/ステンレス・こびりつきにくい、テフロン加工。IH対応。cm 最小目盛(ml)16 約400/80018 約500/1、00019 約500/1、00020 約500/1、00021 約500/1、00024 約500/1、000/2、000

材質アルミニウム合金 容量(L)1.7 呼び寸法(cm)18 質量(g)560 目盛(mL)500、1000 板厚(mm)2.6 内径×深さ(mm)185×72 底径(Φmm)140 TKG品番9-0042-0202 TKG品番(2017)6-0048-0502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする