TKG共柄厚板 IHアルミテフロン雪平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88653397 品番 3122321
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

腐食に強く焼けない。クリーンなステンレスハンドル!・炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫で長持ち。業務用に最適な厚板仕様で均一加熱。調理に便利な容量目盛付。材質:本体/アルミ 取手/ステンレス・こびりつきにくい、テフロン加工。IH対応。cm 最小目盛(ml)16 約400/80018 約500/1、00019 約500/1、00020 約500/1、00021 約500/1、00024 約500/1、000/2、000

材質アルミニウム合金 容量(L)2.2 呼び寸法(cm)21 質量(g)640 目盛(mL)500、1000 板厚(mm)2.6 内径×深さ(mm)210×80 底径(Φmm)140 TKG品番9-0042-0205 TKG品番(2017)6-0048-0505

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする