TKG共柄厚板 IHアルミテフロン雪平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88653406 品番 3122324
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

腐食に強く焼けない。クリーンなステンレスハンドル!・炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫で長持ち。業務用に最適な厚板仕様で均一加熱。調理に便利な容量目盛付。材質:本体/アルミ 取手/ステンレス・こびりつきにくい、テフロン加工。IH対応。cm 最小目盛(ml)16 約400/80018 約500/1、00019 約500/1、00020 約500/1、00021 約500/1、00024 約500/1、000/2、000

材質アルミニウム合金 容量(L)3.3 呼び寸法(cm)24 質量(g)880 目盛(mL)500、1000、2000 板厚(mm)2.6 内径×深さ(mm)240×87 底径(Φmm)165 TKG品番9-0042-0206 TKG品番(2017)6-0048-0506

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする