曜日別特売
3122221 TKG共柄厚板 IHアルミ雪平鍋 TKG 88653451

TKG共柄厚板 IHアルミ雪平鍋

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)21
容量(L)2.2
内容量1個注文コード88653451品番3122221
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

腐食に強く焼けない。クリーンなステンレスハンドル!・炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫で長持ち。業務用に最適な厚板仕様で均一加熱。調理に便利な容量目盛付。

材質本体/アルミニウム合金、取手/ステンレス目盛(mL)500、1000質量(g)640容量(L)2.2内径×深さ(mm)210×80底径(Φmm)140板厚(mm)2.6呼び寸法(cm)21TKG品番9-0042-0105TKG品番(2017)6-0048-0405
注意
※電磁調理器の機種によって正しく作動しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88653415
2020-05-13
用途: 料理

非常に使い勝手は良いのだが、アルミゆえに変色し易く手入れが大変です。

対象商品 : 88653451
2016-07-28
用途: あらゆる料理
飲食業

持ち手が、熱くならい・また注ぎ口が両方にあるので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする