クラッド プラ柄雪平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88653616 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

底板厚:2.3

材質3層クラッド材 容量(L)3.8 呼び寸法(cm)24 質量(kg)1.2 内径×深さ(mm)240× 95 底径(Φmm)170 底面の厚さ(mm)2.3 TKG品番9-0041-0403 TKG品番(2017)6-0047-0103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする