TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 雪平鍋
クラッド プラ柄雪平鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88653634
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
底板厚:2.3
材質
3層クラッド材
容量(L)
6.3
呼び寸法(cm)
30
質量(kg)
1.6
内径×深さ(mm)
300×110
底径(Φmm)
210
底面の厚さ(mm)
2.3
TKG品番
9-0041-0405
TKG品番(2017)
6-0047-0105