TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 雪平鍋
雪平鍋 プロセレクト IH TKG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88653713
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
アルミ槌目入りテフロン加工。IH対応。
板厚(mm)
3.0
質量(kg)
0.8
容量(L)
2.5
内径×深さ(mm)
209×85
底径(Φmm)
145
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木
呼び寸法(cm)
21
TKG品番
9-0042-0302
TKG品番(2017)
6-0047-0302