雪平鍋 プロセレクト IH TKG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88653722 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

アルミ槌目入りテフロン加工。IH対応。

板厚(mm)3.0 質量(kg)0.9 容量(L)3.5 内径×深さ(mm)239×95 底径(Φmm)160 材質本体:アルミニウム、取手:天然木 呼び寸法(cm)24 TKG品番9-0042-0303 TKG品番(2017)6-0047-0303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする