TKG
SA21-0打出雪平鍋(両口)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)
15
15
18
20
24
27
30
容量(L)
1.1
1.1
1.9
2.5
3.7
5.2
7.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88653783
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質:SUS-304(一層)
用途
ガス専用
材質
21-0ステンレス
容量(L)
1.1
呼び寸法(cm)
15
仕様
ガス専用
質量(kg)
0.4
板厚(mm)
0.8
内径×深さ(mm)
150× 70
TKG品番
9-0043-0401
TKG品番(2017)
6-0047-0401