TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 雪平鍋
SA21-0打出雪平鍋(両口)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88653792
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質:SUS-304(一層)
材質
21-0ステンレス
容量(L)
1.9
呼び寸法(cm)
18
仕様
ガス専用
用途
ガス専用
質量(kg)
0.48
板厚(mm)
0.8
内径×深さ(mm)
180× 85
TKG品番
9-0043-0402
TKG品番(2017)
6-0047-0402