SA21-0打出雪平鍋(両口)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88653817 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

材質:SUS-304(一層)

材質21-0ステンレス 容量(L)3.7 呼び寸法(cm)24 仕様ガス専用 用途ガス専用 質量(kg)0.74 板厚(mm)0.8 内径×深さ(mm)240× 90 TKG品番9-0043-0404 TKG品番(2017)6-0047-0404

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする