TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 雪平鍋
SA21-0打出雪平鍋(両口)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88653835
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質:SUS-304(一層)
材質
21-0ステンレス
容量(L)
7.6
呼び寸法(cm)
30
仕様
ガス専用
用途
ガス専用
質量(kg)
1
板厚(mm)
0.8
内径×深さ(mm)
300×120
TKG品番
9-0043-0406
TKG品番(2017)
6-0047-0406