TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 雪平鍋
SAアルミ雪平鍋(両口)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88653905
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
軽くて便利。
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木
容量(L)
0.7
呼び寸法(cm)
15
用途
煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。
質量(kg)
0.24
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
149×65
TKG品番
9-0043-0301
TKG品番(2017)
6-0047-0501