TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 雪平鍋
SAアルミ雪平鍋(両口)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88653914
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽くて便利。
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木
容量(L)
1.4
呼び寸法(cm)
18
用途
煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。
質量(kg)
0.3
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
180×74
TKG品番
9-0043-0302
TKG品番(2017)
6-0047-0502