SAアルミ雪平鍋(両口)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88653932 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

軽くて便利。

材質本体:アルミニウム、取手:天然木 容量(L)3.8 呼び寸法(cm)24 用途煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。 質量(kg)0.49 板厚(mm)1.8 内径×深さ(mm)238×87 TKG品番9-0043-0304 TKG品番(2017)6-0047-0504

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88653932
2023-08-18
用途:
調理
飲食業

最高です!
汚れてもタワシで簡単に落とせます。
良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする