18-8木柄計量雪平鍋(両口・目盛付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88654081 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質本体:SUS304、木柄:ブナ材 容量(L)1.5 呼び寸法(cm)18 質量(kg)0.34 板厚(mm)0.7 内径×深さ(mm)177×70 TKG品番9-0043-1202 TKG品番(2017)6-0047-1202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする