18-8ミルクパン(蓋付) (つや消し)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88656233 品番121506011282
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、湯きりの時などに大変便利です。

材質18-8ステンレス 容量(L)1.2 呼び寸法(cm)16 質量(kg)0.58 タイプ蓋付 直径(Φcm)最小14、最大16 表面処理つや消し 全長×奥行×深さ(mm)290×180×70 TKG品番9-0065-0501 TKG品番(2017)6-0055-0502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88656233
2020-04-26
用途:
味噌を作る時
その他業種

小ぶりで、さっと使える丁度いいサイズ。
デザインもしっくりきていい感じ。

対象商品:
88656233
2017-05-04
用途:
麦茶、ルイボスティーの煮だし
医療・福祉・介護関連業

煮だした後、お茶を左右のくちばし状の部分よりカップに注ぐのが、凄く楽にできます。

冷凍うどんを試しにこの鍋で作りましたが、
サイズがうどん径よりやや大きいので一人分作るのにちょうどよかった。

鍋の径が小さいのでコンロの火を小さめにするのがちょっと面倒だが、それは想定内。

鍋の蓋も360℃、どの位置で蓋を閉めてもピッタリはまります。流石、日本製。

洗うのも楽でよい買い物をしたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする