- 18-0浅型ソースパン マルタマ 88657265

18-0浅型ソースパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88657265 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

IH対応

材質18crステンレス、つまみ・取手:フェノール樹脂 容量(L)4.8 サイズ(cm)26 用途100V専用 質量(kg)1.36 内径×深さ(mm)260×95 底径(Φmm)225 底面の厚さ(mm)0.7 TKG品番9-0062-0705 TKG品番(2017)6-0060-1005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする