SAモリブデン 目盛付パッキン寸胴鍋 (手付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88684416 品番 -
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は58,980円となります。
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
容量(L)44 呼び寸法(cm)39 内径×深さ(mm)390×390 フック4ケ付 TKG品番9-0193-0305 TKG品番(2017)6-0181-0305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする