TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 天ぷら鍋・揚げ鍋
SA鉄 厚板揚鍋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88758512
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
鉄
容量(L)
8
呼び寸法(cm)
39
質量(kg)
4.4
深さ(mm)
101
板厚(mm)
3.2
TKG品番
9-0430-0405
TKG品番(2017)
6-0387-0405