TKG電気おでん鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88833141 品番 -
参考基準価格(税別)¥91,300 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

安定した保温が自由自在。

タイプ4ッ切 容量(L)約8 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×365×255 材質ステンレススチール 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 温度調節範囲(℃)約30〜80(ダイヤル式) 水槽寸法(mm)353×325×100 TKG品番9-0823-0101 TKG品番(2017)6-0735-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする