TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 湯豆腐セット
TKG電気おでん鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88833157
品番
-
参考基準価格(税別)
¥99,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
安定した保温が自由自在。
タイプ
6ッ切
容量(L)
約12
消費電力(W)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×365×255
材質
ステンレススチール
電源(V)
単相100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5
温度調節範囲(℃)
約30〜80(ダイヤル式)
水槽寸法(mm)
530×325×100
TKG品番
9-0823-0201
TKG品番(2017)
6-0735-0201