TKG 湯煎式電気おでん鍋 6ッ切

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88833166 品番-
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃〜90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF〜4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF〜4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃

材質ステンレススチール 容量(L)約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230 仕切り6ッ切 水槽寸法(mm)503×301×162 TKG品番9-0823-0301 TKG品番(2017)6-0735-0301
注意
※長時間御使用されますと輻射熱により底部が高温になりますので、 火災防止の為、耐熱性のある板・台等を敷いて御使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88833166
2021-10-29
用途:
おでん販売
彩酉 様 (飲食業)

サイズがおおきすぎ、湯煎式だった為かなり面倒でもっときちんと商品把握するべきでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする