TKG 湯煎式電気おでん鍋 8ッ切

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88833175 品番-
参考基準価格(税別)¥77,300 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃〜90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF〜4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF〜4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃

材質ステンレススチール 容量(L)約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230 仕切り8ッ切 水槽寸法(mm)503×301×162 TKG品番9-0823-0302 TKG品番(2017)6-0735-0302
注意
※長時間御使用されますと輻射熱により底部が高温になりますので、 火災防止の為、耐熱性のある板・台等を敷いて御使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする