TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 湯豆腐セット
TKGプロ 電磁用丸型おでん鍋 (木蓋付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88833516
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
IH対応
材質
本体:21-0、仕切り:18-8、木蓋:焼杉
容量(L)
9.8
サイズ
大
内径×深さ(mm)
340×115
TKG品番
9-0823-0501
TKG品番(2017)
6-0738-0101