TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 湯豆腐セット
TKGプロ 電磁用丸型おでん鍋 (木蓋付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88833525
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
IH対応
材質
本体:21-0、仕切り:18-9、木蓋:焼杉
容量(L)
6.7
サイズ
小
内径×深さ(mm)
300×100
TKG品番
9-0823-0502
TKG品番(2017)
6-0738-0102