SA18-8コーヒーポット細口 《電磁調理器用》

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88844673 品番-
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)2200 材質SUS304 高さ(mm)190 タイプIH用 底径(Φmm)140 TKG品番9-0902-1102 TKG品番(2017)6-0809-1302
注意
※IH用は100V専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする