野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の 鍋・釜・やかん
野田琺瑯の やかん
ホーローコーヒーポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1
色
レッド
注文コード
88844777
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
容量・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
口径(Φmm)
14
外径(Φmm)
15
容量(L)
1
色
レッド
高さ(mm)
185
材質
琺瑯用鋼板
表面処理
琺瑯加工
底径(Φmm)
約110
TKG品番
9-0902-1302
TKG品番(2017)
6-0809-1602