野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の 鍋・釜・やかん
野田琺瑯の やかん
ホーローコーヒーポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88844786
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
口径(Φmm)
14
外径(Φmm)
15
容量(L)
1
色
キャメル
高さ(mm)
185
材質
琺瑯用鋼板
表面処理
琺瑯加工
底径(Φmm)
約110
TKG品番
9-0902-1303
TKG品番(2017)
6-0809-1603