野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の 鍋・釜・やかん
野田琺瑯の やかん
ホーローコーヒーポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88844795
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
口径(Φmm)
10
外径(Φmm)
17
容量(L)
1.6
色
アイボリー
高さ(mm)
215
材質
琺瑯用鋼板
表面処理
琺瑯加工
底径(Φmm)
約130
TKG品番
9-0902-1304
TKG品番(2017)
6-0809-1604