ホーローコーヒーポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1.6 レッド 注文コード88844804 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は容量・色など9種類から選べます 他の種類を見る
口径(Φmm)10 外径(Φmm)17 容量(L)1.6 レッド 高さ(mm)215 材質琺瑯用鋼板 表面処理琺瑯加工 底径(Φmm)約130 TKG品番9-0902-1305 TKG品番(2017)6-0809-1605

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする