ホーローコーヒーポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88844813 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
口径(Φmm)10 外径(Φmm)17 容量(L)1.6 キャメル 高さ(mm)215 材質琺瑯用鋼板 表面処理琺瑯加工 底径(Φmm)約130 TKG品番9-0902-1306 TKG品番(2017)6-0809-1606

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする