野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の 鍋・釜・やかん
野田琺瑯の やかん
ホーローコーヒーポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
2.7
色
キャメル
注文コード
88844847
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
容量・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
口径(Φmm)
10
外径(Φmm)
17
容量(L)
2.7
色
キャメル
高さ(mm)
265
材質
琺瑯用鋼板
表面処理
琺瑯加工
底径(Φmm)
約160