TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの ツル付き鍋
SA銅打出さわり鍋 手付・スズメッキ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
30
注文コード
88907113
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,000
この商品は
呼び寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
板厚:1.5
呼び寸法(cm)
30
容量(L)
4
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
300×123
TKG品番
9-1157-0201
TKG品番(2017)
6-1035-0201