SA銅打出さわり鍋 手付・スズメッキ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)36 注文コード88907131 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,000
この商品は呼び寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

板厚:1.5

呼び寸法(cm)36 容量(L)8 板厚(mm)1.5 内径×深さ(mm)360×147 TKG品番9-1157-0203 TKG品番(2017)6-1035-0203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする