SA銅打出さわり鍋 手付・スズメッキ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88907147 品番 -
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

板厚:1.5

呼び寸法(cm)39 容量(L)11 板厚(mm)1.5 内径×深さ(mm)390×160 TKG品番9-1157-0204 TKG品番(2017)6-1035-0204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする